三菱マテリアル
KMC2テーパドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
刃径D1(Φmm)
12.1
12.1
12.1
12.2
12.5
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11.5
13.0
13.1
13.2
13.5
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.5
31.0
31.5
33.0
34.0
35.0
37.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.8
10.9
11.0
12.0
14.7
15.0
15.5
16.0
16.2
16.5
16.7
17.0
17.5
17.7
18.0
18.5
19.0
シャンク径
M2
M1
M2
M3
M4
溝長L3(mm)
112
112
112
102
105
115
118
122
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
75
78
82
85
88
92
95
98
108
125
128
130
132
135
140
145
全201種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03812191
品番
KTDD1210M2
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
難削材の穴あけに最適です。
用途
汎用・一般加工
刃径D1(Φmm)
12.1
溝長L3(mm)
112
全長L1(mm)
212
トラスコ品番
667-3449
材質
コバルトハイス(高速度鋼)KMC2
被削材
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
先端角(°)
128
給油方式
外部
シャンク(MT No.)
2
シャンク径
M2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。