※左胸ペン差し
クロダルマ
長袖ジャンパー 255931
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パウダーグリーン
シルバー
キャメル
ネイビー
パウダーグリーン
スミクロ
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全45種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03812226
品番
255931
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。
ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。
SSから6Lまでの9サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。
色
パウダーグリーン
サイズ
L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)
肩幅(cm)
47.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属