曜日別特売
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278

※左胸ペン差し

255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278
255931 長袖ジャンパー 255931 クロダルマ 03812278

長袖ジャンパー 255931

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーグリーン
サイズ6L
内容量1着注文コード03812278品番255931
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫さと動きやすさで、ハードな作業もクリア。
ドライな素材と背部分のメッシュで快適性をアップ。
SSから6Lまでの9サイズ、夏の作業シーンに必要な快適さと機能性を追求しました。

パウダーグリーンサイズ6L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)142混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)61.5袖丈(cm)62着丈(cm)73色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする