KTDD2250M3 KMC2テーパドリル 三菱マテリアル 03813232

KTDD2250M3 KMC2テーパドリル 三菱マテリアル 03813232
KTDD2250M3 KMC2テーパドリル 三菱マテリアル 03813232

KMC2テーパドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
刃径D1(Φmm)22.5
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
10.0
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
11.5
12.1
12.2
12.5
13.0
13.1
13.2
13.5
13.7
13.8
13.9
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
19.5
20.0
20.5
21.0
21.5
22.0
26.5
27.0
27.5
28.0
28.5
29.0
29.5
30.5
31.0
31.5
33.0
34.0
35.0
37.0
39.0
40.0
41.0
42.0
43.0
44.0
45.0
46.0
47.0
48.0
49.0
50.0
7.0
7.5
8.0
8.5
9.0
9.5
10.8
10.9
11.0
12.0
14.7
15.0
15.5
16.0
16.2
16.5
16.7
17.0
17.5
17.7
18.0
18.5
19.0
シャンク径M3
溝長L3(mm)165
165
102
105
112
115
118
122
150
155
160
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
75
78
82
85
88
92
95
98
108
125
128
130
132
135
140
145
内容量1本注文コード03813232品番KTDD2250M3
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

難削材の穴あけに最適です。

用途
汎用・一般加工
刃径D1(Φmm)22.5溝長L3(mm)165全長L1(mm)285トラスコ品番116-0087材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金先端角(°)128ドリルのシンニング形状Cシンニング給油方式外部シャンク(MT No.)3シャンク径M3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする