26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177

※左胸ペン差し

26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177
26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177
26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177
26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177
26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177
26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177
26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177
26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814177

半袖シャツ 26593

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
パウダーグリーン
内容量1着注文コード03814177品番26593
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャツには、衿に汗を素早く吸収し放出する高性能素材「コンフォートセンサー」を採用。
シャツには首廻りの汗のべとつきと冷えを防止する「吸汗メッシュ」を衿裏に採用し、SSから6Lまでの9サイズを豊富に揃えています。

パウダーグリーンサイズL種別半袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)76色番85材質(ボタン)金属袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする