26593 半袖シャツ 26593 クロダルマ 03814265

半袖シャツ 26593

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
スミクロ
内容量1着注文コード03814265品番26593
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャツには、衿に汗を素早く吸収し放出する高性能素材「コンフォートセンサー」を採用。
シャツには首廻りの汗のべとつきと冷えを防止する「吸汗メッシュ」を衿裏に採用し、SSから6Lまでの9サイズを豊富に揃えています。

スミクロサイズL種別半袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)76色番47材質(ボタン)金属袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする