31593 スラックス(ノータック) 31593 クロダルマ 03814353

スラックス(ノータック) 31593

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)79
サイズ79
内容量1本注文コード03814353品番31593
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

はき心地をアップするバックヨーク。バックポケッ上の部分にバックヨークと呼ばれるV字型の切り返しを採用。ウエストからヒップにかけての曲線にあわせてフィットするため、はき心地が格段にアップします。

シルバー股下(cm)79ウエスト(cm)79種別ノータックスラックスサイズ79混率(%)ポリエステル65、綿35(ソフトバーバリー)色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03814922
2024-03-30
用途: 農作業、普段
農・林・水産業

薄くて、柔らかくて、軽いので 一年中履いている。お気に入りのスラックス。
他のズボンはいらない!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする