曜日別特売
LSD 1.9X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814535

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 1.9X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814535
LSD 1.9X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03814535

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
全長(mm)150
内容量1本注文コード03814535品番LSD 1.9X150
参考基準価格(税別)¥2,220販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)1.9溝長(mm)40全長(mm)150シャンク径(Φmm)1.9トラスコ品番174-1853材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03814526
2016-04-21
用途: リトラクターヲ使う為ノ下穴ヲ開ける
自動車・二輪車・自転車関連業

50年程以前のエンジンのウオーターポンプを交換する際ボルトを外そうとレンチを掛けていたところボルトが腐食しておりボルトがネジ切れてしまいました。りトラクターでエンジン側に残ったボルトを外そうと下穴をあけるにも深い所なので普通のドリルでは届かず止む無くロングドリルを使う事になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする