※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
全長(mm)
250
200
250
300
350
溝長(mm)
130
120
130
180
200
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03814937
品番
LSD 11.0X250
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
4,398
¥
4,838
税込
ドリル径(Φmm)
11
溝長(mm)
130
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
11
トラスコ品番
108-4313
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。