※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
100
100
150
溝長(mm)
50
50
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03815384
品番
LSD 2.9X100
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
ドリル径(Φmm)
2.9
溝長(mm)
50
全長(mm)
100
シャンク径(Φmm)
2.9
トラスコ品番
174-2388
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。