クロダルマ
長袖ジャンパー 255921
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
シルバー
シルバー
パウダーグリーン
サイズ
L
4L
S
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03815394
品番
255921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。
色
シルバー
サイズ
L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
116
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
65.5
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂