255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815464

長袖ジャンパー 255921

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ネイビー
サイズL
内容量1着注文コード03815464品番255921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,100

ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。

ネイビーサイズL種別長袖ジャンパー胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル60、綿40(ポプリン)肩幅(cm)48袖丈(cm)58着丈(cm)65.5色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする