255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815568

 

255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815568
255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815568
255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815568
255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815568
255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815568
255921 長袖ジャンパー 255921 クロダルマ 03815568

長袖ジャンパー 255921

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パウダーグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード03815568品番255921
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,350

ソフトな肌触りの生地で快適な着心地。
通気性を高めるメッシュを随所に施しました。

パウダーグリーンサイズ4L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)ポリエステル60、綿40(ポプリン)肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)71.5色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする