LSD 4.6X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815901

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 4.6X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815901
LSD 4.6X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03815901

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
溝長(mm)90
内容量1本注文コード03815901品番LSD 4.6X150
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

深穴加工用として幅広くご使用できます。

ドリル径(Φmm)4.6溝長(mm)90全長(mm)150シャンク径(Φmm)4.6トラスコ品番108-3988材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03815901
2023-04-02
用途: 深い穴を開ける時に
その他業種

最初は、ステンレス鋼にも使えるもので探していましたが、かなりいい値段するので、今回はこれに妥協しました。
ステンレス鋼には使えないようですが、木工とかなら普通に使えてます。
まあ、ごく普通ですね、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする