※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
200
150
200
250
300
溝長(mm)
100
90
100
130
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03816172
品番
LSD 5.5X200
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
1,498
¥
1,648
税込
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
100
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
5.5
トラスコ品番
108-4305
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。