※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
全長(mm)
300
150
200
250
300
溝長(mm)
150
90
100
130
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03816197
品番
LSD 5.5X300
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
ドリル径(Φmm)
5.5
溝長(mm)
150
全長(mm)
300
シャンク径(Φmm)
5.5
トラスコ品番
108-4364
材質
ハイス HSS
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。