クロダルマ
長袖シャツ 25592
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
M
LL
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03816243
品番
25592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
デザイン性と機能性を強化、さらに進化した最先端のミラクルケア。
色
シルバー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
40
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂