曜日別特売
25592 長袖シャツ 25592 クロダルマ 03816286

長袖シャツ 25592

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズS
内容量1着注文コード03816286品番25592
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,600

デザイン性と機能性を強化、さらに進化した最先端のミラクルケア。

ネイビーサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)ポリエステル60、綿40(ポプリン)肩幅(cm)45袖丈(cm)54着丈(cm)72色番11材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする