クロダルマ
長袖シャツ 25592
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
サイズ
M
M
LL
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03816295
品番
25592
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
デザイン性と機能性を強化、さらに進化した最先端のミラクルケア。
色
ネイビー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル60、綿40(ポプリン)
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
74
色番
11
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂