三菱マテリアル
ロングストレートドリル(LSD)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
全長(mm)
200
150
200
250
300
溝長(mm)
120
90
120
130
150
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03816513
品番
LSD 6.5X200
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
深穴加工用として幅広くご使用できます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ストレートドリル ロング
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
ドリル径(Φmm)
6.5
溝長(mm)
120
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
6.5
トラスコ品番
108-4542
材質
ハイス HSS
質量(g)
52
被削材
軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
Xシンニング
シャンク形状
ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。