LSD 7.0X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817021

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSD 7.0X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817021
LSD 7.0X150 ロングストレートドリル(LSD) 三菱マテリアル 03817021

ロングストレートドリル(LSD)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)150
溝長(mm)90
内容量1本注文コード03817021品番LSD 7.0X150
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

深穴加工用として幅広くご使用できます。

用途深穴加工ドリル径(Φmm)7溝長(mm)90全長(mm)150シャンク径(Φmm)7トラスコ品番108-3511材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03817055
2016-05-03
用途: 貫通穴あけ (木工)
その他業種

300mmのドリルがあまり他社で取扱がないので、この商品を購入しました。木工で貫通穴をあける目的で使用しましたが、穴の径が6.85と、かなり小さ目に仕上がったのが不満点です。リーマーなどで穴を広げれば、小さい分には問題ありませんが、精度が必要な場合には、他の商品を検討してもいいかもしれません。
後、梱包ですが、この程度のサイズのものを大きな段ボールで発送するのはどうにかならないものでしょうか...

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする