255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817092

 

255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817092
255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817092
255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817092
255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817092
255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817092

長袖ジャンパー 255801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード03817092品番255801
参考基準価格(税別)¥11,950販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

パウダーブルーサイズ3L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)124混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)69.5色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする