曜日別特売
255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817318

 

255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817318
255801 長袖ジャンパー 255801 クロダルマ 03817318

長袖ジャンパー 255801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード03817318品番255801
参考基準価格(税別)¥11,950販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

ブルーサイズ4L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)71.5色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする