265801 半袖ジャンパー 265801 クロダルマ 03817397

 

265801 半袖ジャンパー 265801 クロダルマ 03817397
265801 半袖ジャンパー 265801 クロダルマ 03817397
265801 半袖ジャンパー 265801 クロダルマ 03817397
265801 半袖ジャンパー 265801 クロダルマ 03817397
265801 半袖ジャンパー 265801 クロダルマ 03817397

半袖ジャンパー 265801

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
サイズ5L
内容量1着注文コード03817397品番265801
参考基準価格(税別)¥11,350販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

パウダーブルーサイズ5L種別半袖ジャンパー胸囲(cm)140混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)肩幅(cm)60袖丈(cm)27着丈(cm)73.5色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする