曜日別特売
25580 長袖シャツ 25580 クロダルマ 03817747

長袖シャツ 25580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
内容量1着注文コード03817747品番25580
参考基準価格(税別)¥9,950販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

シルバーサイズ5L種別長袖シャツ胸囲(cm)138混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)肩幅(cm)61袖丈(cm)62着丈(cm)81色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする