曜日別特売
25580 長袖シャツ 25580 クロダルマ 03817844

 

25580 長袖シャツ 25580 クロダルマ 03817844
25580 長袖シャツ 25580 クロダルマ 03817844

長袖シャツ 25580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード03817844品番25580
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

ブルーサイズL種別長袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)肩幅(cm)49袖丈(cm)57着丈(cm)76色番10材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする