クロダルマ
長袖シャツ 25580
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ブルー
パウダーブルー
シルバー
ネイビー
ブルー
サイズ
LL
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03817853
品番
25580
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。
色
ブルー
サイズ
LL
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
118
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ラチネ)
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
78
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂