曜日別特売
26580 半袖シャツ 26580 クロダルマ 03817914

 

26580 半袖シャツ 26580 クロダルマ 03817914
26580 半袖シャツ 26580 クロダルマ 03817914
26580 半袖シャツ 26580 クロダルマ 03817914
26580 半袖シャツ 26580 クロダルマ 03817914
26580 半袖シャツ 26580 クロダルマ 03817914

半袖シャツ 26580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
パウダーブルー
内容量1着注文コード03817914品番26580
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

パウダーブルーサイズL種別半袖シャツ胸囲(cm)114混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)76色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする