曜日別特売
26580 半袖シャツ 26580 クロダルマ 03817993

半袖シャツ 26580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズLL
シルバー
内容量1着注文コード03817993品番26580
参考基準価格(税別)¥9,400販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

シルバーサイズLL種別半袖シャツ胸囲(cm)118混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)肩幅(cm)51袖丈(cm)26着丈(cm)78色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする