31580 スラックス(ツータック) 31580 クロダルマ 03818176

スラックス(ツータック) 31580

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード03818176品番31580
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。

パウダーブルー股下(cm)79ウエスト(cm)70種別ツータックスラックスサイズ70混率(%)綿50、ポリエステル50(ラチネ)色番85材質(ボタン)金属材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする