クロダルマ
スラックス(ツータック) 31580
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
パウダーブルー
パウダーブルー
シルバー
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
79
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03818203
品番
31580
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
メッシュを随所に採用し、爽快で軽快な着用感を追求しました。
色
パウダーブルー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
79
種別
ツータックスラックス
サイズ
79
混率(%)
綿50、ポリエステル50(ラチネ)
色番
85
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属