255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819305

 

255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819305
255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819305

長袖ジャンパー 255231

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズM
内容量1着注文コード03819305品番255231
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。

アイボリーサイズM種別長袖ジャンパー胸囲(cm)112混率(%)綿50、ポリエステル50(バーバリー)肩幅(cm)46袖丈(cm)56着丈(cm)63.5色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする