クロダルマ
長袖ジャンパー 255231
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
パウダーブルー
ネイビー
サイズ
3L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
03819332
品番
255231
参考基準価格(税別)
¥11,950
販売価格(税込)
¥7,249
販売価格(税別)
¥
6,590
バスケットに入れる
高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。
色
アイボリー
サイズ
3L
種別
長袖ジャンパー
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿50、ポリエステル50(バーバリー)
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
69.5
色番
20
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂