曜日別特売
255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819402

 

255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819402
255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819402
255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819402
255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819402
255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819402
255231 長袖ジャンパー 255231 クロダルマ 03819402

長袖ジャンパー 255231

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
サイズ3L
内容量1着注文コード03819402品番255231
参考基準価格(税別)¥11,950販売価格(税込)¥7,249
販売価格(税別)
6,590

高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。

パウダーブルーサイズ3L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)124混率(%)綿50、ポリエステル50(バーバリー)肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)69.5色番850材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする