曜日別特売
25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819768

 

25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819768
25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819768

長袖シャツ 25523

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ4L
内容量1着注文コード03819768品番25523
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。

アイボリーサイズ4L種別長袖シャツ胸囲(cm)130混率(%)綿50、ポリエステル50(バーバリー)肩幅(cm)57袖丈(cm)61着丈(cm)80色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする