曜日別特売
25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819838

 

25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819838
25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819838
25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819838
25523 長袖シャツ 25523 クロダルマ 03819838

長袖シャツ 25523

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
パウダーブルー
サイズ4L
内容量1着注文コード03819838品番25523
参考基準価格(税別)¥10,050販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。

パウダーブルーサイズ4L種別長袖シャツ胸囲(cm)130混率(%)綿50、ポリエステル50(バーバリー)肩幅(cm)57袖丈(cm)61着丈(cm)80色番850材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする