聖和精機
スプリングコレット 10-C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径(Φ)
8
10
12
16
6
8
把握能力
8
10
12
16
6
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03820196
品番
C16-8
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
把握能力
8
全長(mm)
50
内径(Φ)
8
H2
17
使用チャック
CTH16B
最大径(Φ)
24