聖和精機
スプリングコレット 10-C
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内径(Φ)
25
10
12
16
20
25
把握能力
25
10
12
16
20
25
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03820302
品番
C25-25
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
把握能力
25
全長(mm)
68
内径(Φ)
25
H2
19
使用チャック
CTH25
最大径(Φ)
35.75