クロダルマ
スラックス(ツータック) 31523
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ネイビー
アイボリー
パウダーブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
120
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
120
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03820547
品番
31523
参考基準価格(税別)
¥8,650
販売価格(税込)
¥5,368
販売価格(税別)
¥
4,880
バスケットに入れる
高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。
色
ネイビー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
120
種別
ツータックスラックス
サイズ
120
混率(%)
綿50、ポリエステル50(バーバリー)
色番
11
材質(ファスナー)
金属