クロダルマ
カーゴパンツ(ツータック) 35523
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アイボリー
アイボリー
パウダーブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
101
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
101
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03820644
品番
35523
参考基準価格(税別)
¥9,150
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
高性能素材がシワや縮みを防ぎ、清涼感のある着心地をお届けします。
色
アイボリー
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
101
種別
ツータックカーゴパンツ
サイズ
101
混率(%)
綿50、ポリエステル50(バーバリー)
色番
20
材質(ファスナー)
金属