2547 長袖ジャンパー 2547 クロダルマ 03821247

※左胸ダブルポケット&ペン差し

2547 長袖ジャンパー 2547 クロダルマ 03821247
2547 長袖ジャンパー 2547 クロダルマ 03821247
2547 長袖ジャンパー 2547 クロダルマ 03821247
2547 長袖ジャンパー 2547 クロダルマ 03821247

長袖ジャンパー 2547

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ5L
内容量1着注文コード03821247品番2547
参考基準価格(税別)¥14,150販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

アイボリーサイズ5L種別長袖ジャンパー胸囲(cm)132混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)肩幅(cm)56袖丈(cm)62着丈(cm)74色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする