曜日別特売
2647 半袖ジャンパー 2647 クロダルマ 03821624

 

2647 半袖ジャンパー 2647 クロダルマ 03821624
2647 半袖ジャンパー 2647 クロダルマ 03821624
2647 半袖ジャンパー 2647 クロダルマ 03821624
2647 半袖ジャンパー 2647 クロダルマ 03821624

半袖ジャンパー 2647

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズL
内容量1着注文コード03821624品番2647
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

アイボリーサイズL種別半袖ジャンパー胸囲(cm)116混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)66色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする