曜日別特売
2647 半袖ジャンパー 2647 クロダルマ 03821694

半袖ジャンパー 2647

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズL
内容量1着注文コード03821694品番2647
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

ライトグリーンサイズL種別半袖ジャンパー胸囲(cm)116混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)肩幅(cm)48袖丈(cm)25着丈(cm)66色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする