クロダルマ
スラックス(ツータック) 1245
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
アクアマリン
ライトターコイズ
パウダーブルー
アクアマリン
アイボリー
ライトグリーン
ライトアクアグリーン
ウエスト(cm)
101
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
サイズ
101
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全84種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
03822184
品番
1245
参考基準価格(税別)
¥10,950
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。
色
アクアマリン
股下(cm)
79
ウエスト(cm)
101
種別
ツータックスラックス
サイズ
101
混率(%)
綿65、ポリエステル35(シーティング)
色番
850
材質(ファスナー)
金属