1245 スラックス(ツータック) 1245 クロダルマ 03822236

スラックス(ツータック) 1245

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
ウエスト(cm)70
サイズ70
内容量1本注文コード03822236品番1245
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

汗を素早く吸って逃す、夏にうれしい高機能素材。
快適な着心地で、快適な作業をサポート。

アイボリー股下(cm)79ウエスト(cm)70種別ツータックスラックスサイズ70混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)色番20材質(ファスナー)金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする