曜日別特売
2546 長袖シャツ 2546 クロダルマ 03823566

長袖シャツ 2546

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ライトグリーン
サイズS
内容量1着注文コード03823566品番2546
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

汗を素早く吸い取り、素早く逃す高機能素材が、快適な着心地を保ちます。

ライトグリーンサイズS種別長袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)肩幅(cm)45袖丈(cm)54着丈(cm)72色番89材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする