曜日別特売
2646 半袖シャツ 2646 クロダルマ 03824056

半袖シャツ 2646

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズS
ライトアクアグリーン
内容量1着注文コード03824056品番2646
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

汗を素早く吸い取り、素早く逃す高機能素材が、快適な着心地を保ちます。

ライトアクアグリーンサイズS種別半袖シャツ胸囲(cm)106混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)肩幅(cm)45袖丈(cm)24着丈(cm)72色番800材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする