聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
内径(Φ)
10
1
1.5
10
11
12
13
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
把握能力
10~9
1.5~1
10~9
11~10
12~11
13~12
1~0.5
2.5~2
2~1.5
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03824082
品番
CR13-10.0 セイミツキュウ
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
内径(Φ)
10
把握能力
10~9
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
2
振れ精度・先端
5