聖和精機
小径ミーリングチャック用コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内径(Φ)
2.5
1
1.5
10
11
12
13
2
2.5
3
4
5
6
7
8
9
把握能力
2.5~2
1.5~1
10~9
11~10
12~11
13~12
1~0.5
2.5~2
2~1.5
3~2.5
4~3
5~4
6~5
7~6
8~7
9~8
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03824256
品番
CR13-2.5 フツウキュウ
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
内径(Φ)
2.5
把握能力
2.5~2
全長
31
使用チャック
CTM13
最大径(Φ)
21
振れ精度・口元
5
振れ精度・先端
15
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。