曜日別特売
2545 長袖開衿シャツ 2545 クロダルマ 03824397

 

2545 長袖開衿シャツ 2545 クロダルマ 03824397
2545 長袖開衿シャツ 2545 クロダルマ 03824397
2545 長袖開衿シャツ 2545 クロダルマ 03824397

長袖開衿シャツ 2545

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
アイボリー
サイズ5L
内容量1着注文コード03824397品番2545
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥6,708
販売価格(税別)
6,098

汗を素早く吸い取り、素早く逃す高機能素材が、快適な着心地を保ちます。

アイボリーサイズ5L種別長袖シャツ胸囲(cm)130混率(%)綿65、ポリエステル35(シーティング)肩幅(cm)57袖丈(cm)62着丈(cm)81色番20材質(ボタン)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする